Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

GMC Nylonvlieswalze für Satiniermaschinen

Artikelnummer
Z21914734
EAN
5024763176777
Herstellernummer
657689
Marke
GMC
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
29,99 € 25,85 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21914734
EAN
5024763176777
Herstellernummer
657689
Marke
GMC

Technische Daten

TypenbezeichnungNylonvlieswalze, 100 x 115 mm, 80er-Körnung
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Nylonvlies mit Schleifmittelbeschichtung. Zum Entfernen von Kratzern und zum Polieren angelaufenen Metalls. Zum Schleifen sowie für die Grund- und Feinpolitur von Stahl und Nichteisenmetall geeignet. Mit der GMC-Satiniermaschine GDES115 kompatibel.,Nylonvlies mit Schleifmittelbeschichtung,Zum Entfernen von Kratzern und zum Polieren angelaufenen Metalls,Zum Schleifen und für die Grundpolitur,Auch für die Feinpolitur von Stahl und Nichteisenmetall geeignet,Mit der GMC-Satiniermaschine GDES115 kompatibel
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente