Grabvase 21cm, 0,3L anthrazit, Ø90mm

Artikelnummer: Z00508313
EAN: 4033083502136
Herstellernummer: 50-21-03
Grabvase 21cm, 0,3L anthrazit, Ø90mm
Inkl. Steuern: 1,65 € VE 1 Stück Netto 1,39 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • traditionelle Form
  • mit Erdspieß
  • für einen sicheren und festen Halt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Material Kunststoff
Nettovolumen (m³) .300
Werks-Nr. 50-21-03
Bruttobreite (mm) 390
Bruttohöhe (mm) 330
Bruttolänge (mm) 210
Bruttovolumen (m³) 0,3
Farbe anthrazit
Inhalt 0,3 l
Größe 21 x 9 cm Ø
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen