Grabvase 26cm, 0,7L anthrazit, Ø100mm

Artikelnummer: Z00508314
EAN: 4033083502631
Herstellernummer: 50-26-03
Grabvase 26cm, 0,7L anthrazit, Ø100mm
Inkl. Steuern: 6,70 € VE 1 Stück Netto 5,63 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • traditionelle Form
  • mit Erdspieß
  • für einen sicheren und festen Halt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Material Kunststoff
Nettovolumen (m³) .700
Werks-Nr. 50-26-03
Bruttobreite (mm) 390
Bruttohöhe (mm) 420
Bruttolänge (mm) 598
Bruttovolumen (m³) 0,7
Farbe anthrazit
Inhalt 0,7 l
Größe 26 x 10 cm Ø

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen