Grabvase 42cm, 1,3L anthrazit, Ø130mm

Artikelnummer: Z00508317
EAN: 4033083504239
Herstellernummer: 50-42-03
Grabvase 42cm, 1,3L anthrazit, Ø130mm
Inkl. Steuern: 8,02 € VE 1 Stück Netto 6,74 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • traditionelle Form
  • mit Erdspieß
  • für einen sicheren und festen Halt
  • aus Kunststoff

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Material Kunststoff
Nettovolumen (m³) 1.300
Werks-Nr. 50-42-03
Bruttobreite (mm) 400
Bruttohöhe (mm) 450
Bruttolänge (mm) 800
Bruttovolumen (m³) 1,3
Farbe anthrazit
Inhalt 1,3 l
Größe 42 x 13 cm Ø

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen