Grabvase "Isis" 47 cm rauchtopas

Artikelnummer: Z00511187
EAN: 4022466523684
Herstellernummer: 523684
Grabvase "Isis" 47 cm rauchtopas
Inkl. Steuern: 5,07 € VE 1 Stück Netto 4,26 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Grabvase "Isis"
  • traditionelle Form
  • mit Erdspieß
  • für einen sicheren und festen Halt
  • aus Polystyrol
  • ohne Einsatz

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Material Polystyrol
Werks-Nr. 523684
EGUFER-Nummer 525272
Bruttobreite (mm) 150
Bruttohöhe (mm) 450
Bruttolänge (mm) 150
Bruttovolumen (m³) 0,01
Größe 47 cm

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen