Engel auf Metallstecker grau, Polyresin

Artikelnummer: Z00509127
EAN: 4041041549338
Herstellernummer: 54933
Engel auf Metallstecker grau, Polyresin
Inkl. Steuern: 10,03 € VE 1 Stück Netto 8,43 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Engel auf Metallstecker

  • Metallstab 79cm hoch
  • Kugel mit Engel 9,5x9,5x19 cm
  • graues Polyresin

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Maße 9,5 x 9,5 x 98 cm
Material Polyresin
Werks-Nr. 54933
Bruttobreite (mm) 95
Bruttohöhe (mm) 980
Bruttolänge (mm) 95
Bruttovolumen (m³) 0,009
Farbe Grau
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen