Grablaterne mit Kreuz 25cm ca. 13,5x13x,5x25cm

Artikelnummer: Z00509961
EAN: 4041041319979
Herstellernummer: 31997
Grablaterne mit Kreuz 25cm ca. 13,5x13x,5x25cm
Inkl. Steuern: 9,91 € VE 1 Stück Netto 8,33 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

  • aus Metall

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Maße 13,5 x 13,5 x 25 cm
Farbe rostfarbig
Werks-Nr. 31997
Material Metall
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen