Grablaterne anthrazit 23 cm aus Stahlblech mit Kunststoffeinsatz

Artikelnummer: Z00511682
EAN: 4005091016158
Herstellernummer: 6251.00.43
Grablaterne anthrazit 23 cm aus Stahlblech mit Kunststoffeinsatz
Inkl. Steuern: 38,64 € VE 1 Stück Netto 32,47 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

STEINHART
Grablaterne
  • Schmiedeeisen
  • pulverbeschichtet
  • Kunststoffeinsatz, craquelee klar/Kristall

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 6251.00.43
EGUFER-Nummer 534423
Bruttobreite (mm) 150
Bruttohöhe (mm) 155
Bruttolänge (mm) 250
Bruttovolumen (m³) 0,005
Farbe Stahlblech anthrazit
Größe Höhe: 23 cm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen