Gradmesser (Schrägmaß), Ø 100 mm des Gradbogens

Artikelnummer: Z00417750
EAN: 4030745014693
Gradmesser (Schrägmaß), Ø 100 mm des Gradbogens
Inkl. Steuern: 17,64 € VE 1 Stück Netto 14,82 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Gradmesser (Schrägmaß)

- Offener, halbrunder Gradbogen, mattverchromt - Schiene in der Länge verstellbar - Mit Feststellschraube - Schienenende 45° abgeschrägt - Skalierung 10° bis 170° - Ablesung 1°

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ø des Gradbogens (mm) 100
Länge der verstellbaren Schiene (mm) 150

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen