• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen

VOGEL HM-Reissnadel

2,43 € Netto 2,04 €
- 37%

carolus Hartmetall-Reißnadel mit Clip 150 mm

UVP: 10,09 € 6,33 € Netto 5,32 €
- 25%

HAZET Reißnadel 2150-1

UVP: 5,24 € 3,92 € Netto 3,29 €
- 24%

HAZET Reißnadel 2150

UVP: 12,38 € 9,41 € Netto 7,91 €

Quality Brand Gradmesser (Schrägmaß), Ø 150 mm des Gradbogens

Lieferung in 2 Werktagen.

19,04 €

Netto 16,00 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Länge der verstellbaren Schiene 300 Millimeter
Ø des Gradbogens 150 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Gradmesser (Schrägmaß)

- Offener, halbrunder Gradbogen, mattverchromt - Schiene in der Länge verstellbar - Mit Feststellschraube - Schienenende 45° abgeschrägt - Skalierung 10° bis 170° - Ablesung 1°
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 14%
29,99 € UVP 34,75 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 20-230 H, 2000-Watt-Motor, gepanzerte Wicklungen
99,98 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 19%
13,99 € UVP 17,37 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810T/6 - Innen TORX® Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 16%
22,88 € UVP 27,25 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810U-1/5 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 5 - 39%
24,99 € UVP 41,17 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
Bosch Diamanttrennscheibe Standard for Universal, 230 x 22,23 x 2,3 x 10 mm, 1er-Pack - 56%
18,31 € UVP 41,60 €
carolus Teleskopknarre ½ - 25%
24,99 € UVP 33,20 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben