Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

GRAEF Allesschneider, Metall, 170W, rot

Artikelnummer
Z19835792
EAN
4001627012069
Herstellernummer
S11003
Marke
GRAEF
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
130,78 € 109,90 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
10 Werktagen
verfügbar
Artikelnummer
Z19835792
EAN
4001627012069
Herstellernummer
S11003
Marke
GRAEF

Technische Daten

Art des ZubehörsRestehalter, Kunststofftablett
Ausführung SchlittenKunststoff
Bruttobreite385.000 Millimeter
Bruttogewicht3.771 Kilogramm
Bruttohöhe270.000 Millimeter
Bruttolänge285.000 Millimeter
FeaturesAnschlagplatte und Schlittenführung aus Edelstahl
GehäusematerialKunststoff
Geneigter Auflagetischnein
Grundfarberot
Kindersicherungja
Klingendurchmesser170 Millimeter
Leistung170 Watt
MaterialEdelstahl
Max. Schnittstärke20 Millimeter
Messerdurchmesser170 Millimeter
MessertypWellenschliffmesser aus Edelstahl
Mit Kindersicherungja
Schinkenmessernein
Schnittstärkeneinstellung bis20 Millimeter
Werks-Nr.S11003
Zolltarifnummer85094000
mitgeliefertes ZubehörRestehalter
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Sliced Kitchen: Hauchdünne Scheiben frisch geschnitten vom länger haltbarem Stück, für mehr Aromen und perfekte Garzeiten, Edle Einstiegs-Allesschneider in modernem Design, Einfachste Bedienung, Sichere Handhabung, Durch kompakte Abmessungen für jede Küche geeignet, 45-170 Watt Eco Power Motion Motor für höchste Laufruhe bei konstanter Drehzahl, Edelstahl-Wellenschliffmesser Ø170mm mit Safety-Verschluss für schnellen und sicheren Messerwechsel: Ideal für Brot, Wurst oder Käse, Messerabdeckplatte für optimale Schneidergebnisse, Stabiler und leichtgängiger Schlitten mit Kindersicherung, variable Schnittstärkeneinstellung 0 - 20 mm, rote Metallmaschine, freitragend mit Kunststoffbodenplatte
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account