Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

GRAEF Allesschneider SKS902 SW Sliced Kitchen schwarz

Artikelnummer
Z19833679
EAN
4001627011536
Herstellernummer
SKS902
Marke
GRAEF
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
702,50 € 590,34 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
10 Werktagen
verfügbar
Artikelnummer
Z19833679
EAN
4001627011536
Herstellernummer
SKS902
Marke
GRAEF

Technische Daten

Abmessung Gerät (HxBxT)277x335x450 Millimeter
Abmessungen277x335x450 Millimeter
Art des ZubehörsRestehalter, Messerabnahmevorrichtung
FeaturesFlüsterleiser Kondensatormotor- wartungsfrei, Aluminiumboden
GehäusematerialVollmetall
Geneigter Auflagetischja
Grundfarbeschwarz
Klingendurchmesser190 Millimeter
Leistung185 Watt
Max. Schnittstärke15 Millimeter
Messerdurchmesser190 Millimeter
Messertypdurchgehärtetes Vollstahlmesser
Schinkenmesserja
Schnittstärkeneinstellung bis15 Millimeter
Werks-Nr.SKS902
Zolltarifnummer85098000
mitgeliefertes ZubehörRestehalter
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Sliced Kitchen: Hauchdünne Scheiben frisch geschnitten vom länger haltbarem Stück, für mehr Aromen und perfekte Garzeiten, Solide Handarbeit, Leistungsstarker, flüsterleiser 185 Watt Kondensatormotor, Glattes Ø190mm Vollstahlmesser in Gewerbequalität mit Hohlschliff: ideal für hauchdünnen Schnitt, hygienische Bodenplatte aus eloxiertem Alumnium, abklappbarer Schlitten eloxiertem Aluminium mit präziser Rundstangenführung, variable Schnittstärkeneinstellung 0 - 15 mm, Freitragendes Vollmetallgehäuse, Farbe: Schwarz-matt
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account