Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

GRAEF Allesschneider Vivo V20 Vollmetallausführung mit Glasbodenplatte

Artikelnummer
Z19834046
EAN
4001627001087
Herstellernummer
V20EU
Marke
GRAEF
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
194,37 € 163,34 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
10 Werktagen
verfügbar
Artikelnummer
Z19834046
EAN
4001627001087
Herstellernummer
V20EU
Marke
GRAEF

Technische Daten

Art des ZubehörsRestehalter, Kunststofftablett
Ausführung SchlittenGroßer Schlitten mit Edelstahlauflage
Bruttobreite350.000 Millimeter
Bruttogewicht7.849 Kilogramm
Bruttohöhe300.000 Millimeter
Bruttolänge430.000 Millimeter
GehäusematerialMetall
Grundfarbesilber
Internet BildunterschriftAllesschneider Vivo V20
Kindersicherungja
Klingendurchmesser170 Millimeter
Leistung170 Watt
MaterialVollmetallausführung mit Glasbodenplatte
Max. Schnittstärke20 Millimeter
Messerdurchmesser170 Millimeter
MessertypGezahntes Edelstahlmesser
Mit Kindersicherungja
Schnittstärkeneinstellung bis20 Millimeter
Werks-Nr.V20EU
Zolltarifnummer85098000
mitgeliefertes ZubehörKunststofftablett
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Solider Mittelklasse-Allesschneider, Leistungsstarker, flüsterleiser 170 Watt Kondensatormotor, Messerabdeckplatte für leichtes Schneiden, Ein-/Ausschalter, Gezahntes Edelstahlmesser Ø170mm: ideal für Brot, Wurst oder Käse, hygienische Glasbodenplatte, variable Schnittstärkeneinstellung 0 - 20 mm, Kindersicherung durch Schlittenverriegelung, Freitragendes Vollmetallgehäuse, Farbe: Silber
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account