Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

GRAEF Tablett für alle Schneidemaschinen Kunststoff

Artikelnummer
Z19835603
EAN
4001627000356
Herstellernummer
0000011
Marke
GRAEF
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
4,34 € 3,65 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
10 Werktagen
verfügbar
Artikelnummer
Z19835603
EAN
4001627000356
Herstellernummer
0000011
Marke
GRAEF

Technische Daten

Bruttobreite180.000 Millimeter
Bruttogewicht.085 Kilogramm
Bruttohöhe20.000 Millimeter
Bruttolänge240.000 Millimeter
EGUFER-Nummer502236
Farbetransparent
Geeignet fürpassend für alle Schneidemaschinen
Größe180 x 240 mm
Internet BildunterschriftTablett für alle Schneidemaschinen
Werks-Nr.0000011
Zolltarifnummer39241000
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Kunststofftablett (L 24 x B 18 cm, Farbe: transparent) zum Auffangen des Schneidguts, für Graef Allesschneider
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account