Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

GRAF MAXI-Beetplatte, 4er Set, Kunststoff, 70x24cm der ideale Wegbelag für alle Beete im Garten oder im Gewächshaus

Artikelnummer
Z19808792
EAN
4023122209836
Herstellernummer
240400
Marke
GRAF
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
13,99 € 11,76 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 19 €i

Artikelnummer
Z19808792
EAN
4023122209836
Herstellernummer
240400
Marke
GRAF

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
AusführungBeetbefestigung
Breite240.000 Millimeter
Bruttogewicht2.000 Kilogramm
EGUFER-Nummer305545
Farbebraun
Gewicht1.870 Kilogramm
Länge700.000 Millimeter
MaterialKunststoff
Maße70 x 24 cm
SeriennameMaxi
Werks-Nr.240400
Zolltarifnummer39269097
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Set enthält 4 Stück
  • der ideale Wegbelag für alle Beete im Garten oder im Gewächshaus
  • praktisch, sauber, einfach zu verlegen
  • unverrottbar
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente