Gravierstichel HSSE 20,0x200mm Form A FORMAT

Artikelnummer: Z00291619
EAN: 4317784128957
Herstellernummer: 4317784128957
Gravierstichel HSSE 20,0x200mm Form A FORMAT
Inkl. Steuern: 122,05 € VE 1 Stück Netto 102,56 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Gravierstichel/2790 Gravierstichel HSSE 20,0x200mm Form A FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 200
D h8 mm 20,0
Schneidenlänge (mm) 30,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen