Gravierstichel HSSE 4,0x 63mm Form A FORMAT

Artikelnummer: Z00291606
EAN: 4317784084963
Herstellernummer: 4317784084963
FORMAT
Gravierstichel HSSE 4,0x 63mm Form A FORMAT
Inkl. Steuern: 7,54 € VE 1 Stück Netto 6,34 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Gravierstichel/2790 Gravierstichel HSSE 4,0x 63mm Form A FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 63
D h8 mm 4,0
Schneidenlänge (mm) 6,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen