Gravierstichel VHM 10 x 75mm vorp. FORMAT

Artikelnummer: Z00291647
EAN: 4317784085199
Herstellernummer: 4317784085199
Gravierstichel VHM 10 x 75mm vorp. FORMAT
Inkl. Steuern: 54,89 € VE 1 Stück Netto 46,13 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Gravierstichel/2794 Gravierstichel VHM 10 x 75mm vorp. FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 75
Größe gleich D h6 mm 10,0
Schneidenlänge (mm) 15,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen