Gravierstichel VHM 12 x 75mm vorp. FORMAT

Artikelnummer: Z00291649
EAN: 4317784085212
Herstellernummer: 4317784085212
Gravierstichel VHM 12 x 75mm vorp. FORMAT
Inkl. Steuern: 72,58 € VE 1 Stück Netto 60,99 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Gravierstichel/2794 Gravierstichel VHM 12 x 75mm vorp. FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 75
Größe gleich D h6 mm 12,0
Schneidenlänge (mm) 18,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen