Gravierstichel HSSE, Ø 4 mm, Gesamtlänge 63 mm

Artikelnummer: Z00417512
EAN: 4030456000244
Gravierstichel HSSE, Ø 4 mm, Gesamtlänge 63 mm
Inkl. Steuern: 5,45 € VE 1 Stück Netto 4,58 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

HSS-E

Zum Gravieren und Kopieren im Werkzeug- und Formenbau.

- Präzisionsgeschliffen - Einseitig halbiert auf Länge 1,5 x d (vorprofiliert) - Schaftausführung zylindrisch

Toleranz h7.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 63
Ø (mm) 4
Schneidenlänge (mm) 6,0
Schaft-Ø (mm) 4
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen