Gravierstichel HSSE, Ø 8 mm, Gesamtlänge 125 mm

Artikelnummer: Z00417517
EAN: 4030456000480
Gravierstichel HSSE, Ø 8 mm, Gesamtlänge 125 mm
Inkl. Steuern: 11,85 € VE 1 Stück Netto 9,96 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

HSS-E

Zum Gravieren und Kopieren im Werkzeug- und Formenbau.

- Präzisionsgeschliffen - Einseitig halbiert auf Länge 1,5 x d (vorprofiliert) - Schaftausführung zylindrisch

Toleranz h7.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 125
Ø (mm) 8
Schneidenlänge (mm) 12,0
Schaft-Ø (mm) 8
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen