Halbrundstichel VHM 8x 75mm geschl. Wilke

Artikelnummer: Z00291656
EAN: 4030456023311
Herstellernummer: 03HK1008075
Wilke
Halbrundstichel VHM 8x 75mm geschl. Wilke
Inkl. Steuern: 93,06 € VE 1 Stück Netto 78,20 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Vollhartmetall-Halbrundstichel (2-Hälften-Stichel) Ausführung: Vollhartmetall (K10/K20), nach Werksnorm. Toleranz: Länge: ± 2 mm Ø: h7 Anwendung: Zum Gravieren und Kopieren im Werkzeug- und Formenbau. Universell einsetzbar. Attribute: Gesamtlänge: 75 mm, Größe = Ø h7: 8 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 75
Größe gleich D h7 mm 8
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen