Griff 700 mm

Artikelnummer: Z00046515
EAN: 4010886619599
Herstellernummer: 6195900
Gedore
Griff 700 mm
Inkl. Steuern: 35,24 € VE 1 Stück Netto 29,61 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Ausführung nach DIN 3122, ISO 3315 · Mit Umschalthebel, Arretierung bei Mittenstellung · Mit Einsteck-Griffstange No. 2187 G · Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze und Verbindungsteile mit Vierkantantrieb nach DIN 3120 - D 25, ISO 1174, mit Stiftsicherung · GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, verchromt · Schwenkwinkel 11,25 Grad 32 Zähne

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 700
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen