GEDORE Vierkant-Steckgriff 1/4"

Artikelnummer: Z00054103
EAN: 4010886617144
Herstellernummer: 6171480
GEDORE Vierkant-Steckgriff 1/4"
UVP: 9,50 €   - Sie sparen 37%
Brutto Set-Preis 5,95 € Netto 5,00 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Ausführung nach DIN 3122, ISO 3315 • Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze mit Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelarretierung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge 140 Millimeter
Antriebsvierkant mm 6,3 Millimeter
Material Chrom-Vanadium-Stahl
Antriebsvierkant 1/4 Zoll
Verpackungseinheit 10 Stück
Verpackungseinheit (VE)
Länge (L, L1)
Antriebsvierkant Nenngröße 6,3 Millimeter
Zielgruppe Industrie, Elektroarbeiten, Luftfahrt
Länge 1 140 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]