Gripzange geb. Backen 125mm Vise-Grip

Artikelnummer: Z00300636
EAN: 38548009063
Herstellernummer: T0902EL4
Gripzange geb. Backen 125mm Vise-Grip
Inkl. Steuern: 13,86 € VE 1 Stück Netto 11,65 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Gripzange mit gebogenen Backen und Drahtschneider, IRWIN Ausführung: Mit integriertem Drahtschneider und gezahnten Greifbacken. Die Einstellung der Spannweite und des Spanndruckes erfolgt mittels Einstellschraube. Zangenkörper aus wärmebehandeltem, hochlegiertem Stahl, vernickelt. Attribute: Länge: 125 mm, Spannweite: 29 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannweite (mm) 29
Länge (mm) 125

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen