Gripzange geb. Backen 250x48mm Vise-Grip

Artikelnummer: Z00300642
EAN: 5706915080179
Herstellernummer: 10508017
Gripzange geb. Backen 250x48mm Vise-Grip
Inkl. Steuern: 21,30 € VE 1 Stück Netto 17,90 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Gripzange Ausführung: Zangenkörper aus wärmebehandeltem, hochlegiertem Stahl, vernickelt, mit gezahnten Greifbacken. Die Einstellung der Spannweite und des Spanndruckes erfolgt mittels Einstellschraube. Attribute: Ausführung: gebogene Backen , Länge: 250 mm, Spannweite: 48 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannweite (mm) 48
Ausfuehrung gebogene Backen
Länge (mm) 250
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen