Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

GROHE EH-Waschtischbatterie BauFlow23801 S-Size Temperaturbegrenzer chrom

Artikelnummer
Z19101412
EAN
4005176421648
Herstellernummer
23801000
Marke
GROHE
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
48,99 € 41,17 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
30 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Artikelnummer
Z19101412
EAN
4005176421648
Herstellernummer
23801000
Marke
GROHE

Technische Daten

Ausführungchrom
Breite160 Millimeter
Farbechrom
Gewicht1300 Gramm
Höhe70 Millimeter
Länge385 Millimeter
SerieBAUFLOW
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

GROHE BauFlow Einhand-Waschtischbatterie, DN 15 S-Size Einlochmontage GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche mit Temperaturbegrenzer GROHE StarLight Oberfläche GROHE EcoJoy 5,7 l/min Mousseur Schnell-Montage-System Zugstangen-Ablaufgarnitur aus Kunststoff 1 1/4'' flexible Anschlussschläuche
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente