Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Grohe GROHTHERM 1000 Thermostat-Brausebatterie C DN 15 mit Brausegarnitur 600 mm chrom

Artikelnummer
Z14625066
EAN
4005176311000
Herstellernummer
34286002
Marke
Grohe
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
190,00 € 159,66 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar
Artikelnummer
Z14625066
EAN
4005176311000
Herstellernummer
34286002
Marke
Grohe

Technische Daten

Ausführungchrom
SerieGROHTHERM 1000
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Komfortables Duscherlebnis mit der GROHTHERM 1000 COSMOPLOITAN M GARNITUR

Das GROHE Duschsystem, bestehend aus der Grohtherm 1000 Cosmopolitan Thermostat-Brausebatterie sowie der Euphoria 110 Massage Brausegarnitur, macht Ihr Duscherlebnis zu einer wahren Wellness Erfahrung. Finden Sie sofort die richtige Temperatur und schonen Sie Ihre Haut vor dem Kälteschock dank der präzisen GROHE TurboStat Thermostattechnologie. Lassen Sie sich durch drei verschiedene Strahltypen aus Ihrer Euphoria Massagebrause berieseln – weich und sinnlich, stark und pulsierend oder sparend.
Kein Verstopfen oder ungleichmäßiger Wasserfluss aus der Brause durch die GROHE DreamSpray Technologie! Die EasyReach Ablage verspricht schnellen Zugang zu Ihren Pflegeprodukten und auch an die Sicherheit wurde gedacht – mithilfe der GROHE SafeStop Taste begrenzen Sie die Wassertemperatur auf 38 °C und schützen sich vor unerwarteten Verbrühungen. Die kratzfeste StarLight Edelstahloberfläche sowie das pflegeleichte SpeedClean System runden das GROHTHERM Duschsystem ab.

Das Set besteht aus:
  • GROHTHERM 1000 COSMOPOLITAN Thermostat-Brausebatterie
  • EUPHORIA 110 Massage Brausegarnitur 600 mm
  • EasyReach Ablage
  • StarLight Oberfläche
  • DreamSpray
  • SpeedClean Antikalk-System
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account