Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Sie um Ihre Zustimmung für Cookies fragen. Weitere Informationen
GROHE GROHTHERM 1000 Thermostat-Brausebatterie C DN 15 Wandmontage chrom
- Kauf auf Rechnung
- 30 Tage Rückgaberecht
- Gratis Versand ab 19 €
versandkostenfreii
Technische Daten
Ausführung | chrom |
---|---|
Material | Messing |
Oberfläche | chrom |
Produktkategorie | Thermostatbatterie |
Serie | GROHTHERM 1000 |
Werksnummer | 34065002 |
Produktbeschreibung
Durch die TurboStat Technologie liefert das Duschthermostat in Sekundenbruchteilen das Wasser mit der gewünschten Temperatur. Keine Temperaturschwankungen durch einen ergonomischen Griff, der während des gesamten Duschvorgangs konstant eingestellt bleibt.
Zusätzlich können Sie mit dem integrierten GROHE EcoButton Ihren Wasserverbrauch um bis zu 50% reduzieren und somit Ihren Geldbeutel schonen. Weiter ist die Oberfläche aus Edelstahl und ist somit pflegeleicht und kratzfest, damit auch nach Jahren noch eine makellose GROHTHERM 1000 COSMOPLOITAN in Ihrer Dusche haben.
Weitere Merkmale der GROHTERM 1000 COSMOPOLITAN THERMOSTAT-BRAUSEBATTERIE:
- geeignet für Wandmontage
- GROHE StarLight Oberfläche
- GROHE MetalGrip ergonomischer Metallgriff
- GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
- GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
- Integrierte Mischwasserabsperrung
- Mengengriff mit GROHE EcoButton (Spartaste mit individuell einstellbarem Sparanschlag)
- Keramik-Oberteil 1/2", 180°
- Brauseabgang unten 1/2"
- Eingebaute Rückflussverhinderer
- Schmutzfangsiebe
- Eigensicher gegen Rückfließen
- S-Anschlüsse
- GROHE EcoJoy Wasserspar-Technologie
Anwendungsbereich:
Thermostat-Batterien sind für eine Warmwasserversorgung über Druckspeicher konstruiert und bringen so eingesetzt die beste Temperaturgenauigkeit. Bei ausreichender Leistung (ab 18 kW bzw. 250 kcal/min) sind auch Elektro- bzw. Gasdurchlauferhitzer geeignet. In Verbindung mit drucklosen Speichern (offene Warmwasserbereiter) können Thermostate nicht verwendet werden. Alle Thermostate werden im Werk bei einem beidseitigen Fließdruck von 3 bar justiert. Sollten sich aufgrund von besonderen Installationsbedingungen Temperaturabweichungen ergeben, so ist der Thermostat auf die örtlichen Verhältnisse zu justieren.