Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

GROHE GROHTHERM 1000 Thermostat-Wannenbatterie C DN 15 Wandmontage chrom

Artikelnummer
Z14631144
EAN
4005176310782
Herstellernummer
34215002
Marke
Grohe
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
173,23 € 145,57 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar
Artikelnummer
Z14631144
EAN
4005176310782
Herstellernummer
34215002
Marke
Grohe

Technische Daten

Ausführungchrom
SerieGROHTHERM 1000
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Entspannung pur mit dem GROHTHERM 1000 COSMOPOLITAN WANNENTHERMOSTAT

Nie wieder zu kaltes oder zu heißes Wasser unter der Dusche oder in der Badewanne – mit Grohtherm 1000 Cosmopolitan M finden Sie sofort die perfekte Temperatur unmittelbar nach dem Einschalten. Der Wannenthermostat macht nicht nur durch Ihre kratzfeste StarLight Edelstahloberfläche eine gute Figur, dank des ergonomischen MetalGrip Metallgriffs haben Sie stets einen guten Halt und hervorragende Bedienbarkeit.
Der Mengengriff mit EcoButton und die EcoJoy Wasserspar-Technologie garantieren durch effiziente Reduzierung der Durchflussrate eine sparsame und umweltbewusste Nutzung des kostbaren Guts. Für Gemütliche und Kinder sichert und schützt die SafeStop Technologie Sie vor Verbrühungen und begrenzt die Temperatur auf maximal 38 °C.
Erleben Sie maßgeschneiderten Luxus mit dem GROHETHERM Wannenthermostat!


Weitere Merkmale der GROHTHERM 1000 COSMOPOLITAN WANNENTHERMOSTAT:
  • EcoJoy Wasserspar-Technologie
  • SafeStop Sicherheitssperre bei 38 °C
  • TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
  • Integrierte Mischwasserabsperrung
  • Keramik-Oberteil 1/2", 180°
  • MetalGrip ergonomischer Metallgriff
  • Mengengriff mit EcoButton (Spartaste mit individuell einstellbarem Sparanschlag)
  • Automatische Umstellung Wanne/Brause
  • StarLight Oberfläche
  • Auslauf mit Mousseur
  • Brauseabgang unten 1/2"
  • Eingebauter Rückflussverhinderer
  • Schmutzfangsiebe
  • S-Anschlüsse
  • Metallrosette
  • Eigensicher gegen Rückfließen
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account