Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

GROHE Sense Set 22502LN0 intelligente Wassersteuerung 1x GROHE Sense Guard + 3x GROHE Sense WLAN

Artikelnummer
Z19100499
EAN
4005176412066
Herstellernummer
22502LN0
Marke
GROHE
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
616,54 € 518,10 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
30 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Artikelnummer
Z19100499
EAN
4005176412066
Herstellernummer
22502LN0
Marke
GROHE

Technische Daten

AusführungNetzbetrieb 230 V
ProduktkategorieSicherheitskombination
Werksnummer22502LN0
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

CE-Zeichen , Wireless LAN 2,4 GHz

1 x GROHE Sense Guard
für Wireless LAN, Netzanschluss 230 V
für Einfamilienhäuser
erfasst Rohrbrüche, Mikroleckagen, Frostgefahr und
ungewöhnlichen Wasserverbrauch
Absperrfunktion um Wasserschäden zu verhindern
(automatisch, manuell und über App fernsteuerbar)
erfasst die Durchflussmenge und den Wasserdruck
misst die Systemtemperatur zur Indikation von Frostgefahr
Magnetventil bleibt ohne Strom geöffnet
individuelle Einstellungen über GROHE Ondus App für iOS und Android
Statusanzeige über LED, Summer und App
horizontale oder vertikale Montage direkt hinter dem Wasserzähler (nur Kaltwasser)
Verwendung von Wandmontageset 22 501 000 wird empfohlen,
Komponente muss separat bestellt werden
- 1x intelligente Wassersteuerung mit 1“ Anschlüssen
- Montageanschlüsse 3/4“
- Verlängerungskabel 0,7 m, Anschlussleitung Typ G
Armaturengruppe I nach DIN 4109

3x GROHE Sense
für Wireless LAN, batteriebetrieben
sofortiger Alarm bei austretendem Wasser oder Überschwemmungen
erfasst Raumtemperatur und relative Luftfeuchtigkeit
täglicher Status zu relativer Luftfeuchtigkeit und Raumtemperatur
individuelle Einstellungen über GROHE Ondus App für iOS und Android
Statusanzeige über LED, Summer und App
auf ebenem, nicht-leitenden Untergrund zu platzieren
LongLife Batterie: bis zu 4 Jahre, abhängig von der Nutzung
3x AAA Batterien

Erkennt austretendes Wasser und benachrichtigt Sie per App und E-Mail
GROHE Sense erkennt ungewollt austretendes Wasser und warnt Sie umgehend optisch und akustisch, sodass das Risiko von Wasserschäden rund um die Uhr reduziert wird. Die WLAN-Verbindung ermöglicht den Versand von Nachrichten an Ihr Smartphone via die GROHE ONDUS App und E-Mail.

Misst die Temperatur und reduziert das Risiko von Frostschäden
Der integrierte Sensor misst die Raumtemperatur und warnt Sie sofort über Push-Nachrichten der GROHE ONDUS App sowie per E-Mail, wenn die gewählten Grenzwerte unter- oder überschritten werden – perfekt geeignet, um das Risiko von Frostschäden zu minimieren. GROHE Sense übermittelt zudem einmal täglich stündliche Temperaturdaten, damit Sie jederzeit im Bild sind.

Misst die Feuchtigkeit und reduziert das Risiko von Kondenswasser und Schimmel
Der integrierte Sensor misst die Feuchtigkeit und warnt Sie sofort über Push-Nachrichten der GROHE ONDUS App sowie per E-Mail, wenn die gewählten Grenzwerte über einen Zeitraum von mehr als drei Stunden unter- oder überschritten werden – perfekt geeignet, um das Risiko von Kondenswasser und Schimmel zu minimieren. GROHE Sense übermittelt zudem einmal täglich stündliche Feuchtigkeitsdaten, damit Sie jederzeit im Bild sind.

Vier Jahre Schutz dank sparsamen Sensors
Mit der Low Power Sensor-Technologie von GROHE profitieren Sie von bis zu vier Jahren Schutz vor Wasserschäden. Bei schwacher Batterie werden Sie durch eine Warnung des GROHE Sense dazu aufgefordert, die drei AAA-Batterien auszutauschen, was schnell und unkompliziert möglich ist.

Intelligenter Sensor mit Spritzwasserschutz
GROHE Sense verfügt über einen Spritzwasserschutz und ist somit konform mit den Anforderungen für Schutzart IPX3 für Wasserschutz.

App für Mobilgeräte zur Verwaltung vernetzter Produkte von GROHE
Eine benutzerfreundliche App, die Ihnen die komplette Steuerung Ihrer vernetzten GROHE-Produkte ermöglicht. Dank intelligenter, cloud-basierter Technologie garantiert die GROHE ONDUS App für iOS und Android pure Freude am Wasser und Sicherheit.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente