Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

GROHE GROHTHERM 1000 Thermostat-Brausebatterie C DN 15 mit Brausegarnitur 900 mm chrom

Artikelnummer
Z16354237
EAN
4005176311017
Herstellernummer
34321002
Marke
Grohe
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
190,00 € 159,66 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar
Artikelnummer
Z16354237
EAN
4005176311017
Herstellernummer
34321002
Marke
Grohe

Technische Daten

Ausführungchrom
SerieGROHTHERM 1000
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Komfortables Duscherlebnis mit der GROHTHERM 1000 COSMOPLOITAN M GARNITUR

Dieses Duscherlebnis wird gestärkt, durch die GROHE TurboStat Thermostattechnologie, womit Sie immer eine perfekt temperierte Dusche erhalten ohne unangenehme Schwankungen.
Mit der GROHE Euphoria 110 Massage Handbrase bekommen Sie gleich drei Strahlbilder. Den weichen und sinnlichen Rain Strahl, den starken und pulsierenden Massage Strahl und den wassersparenden SmartRain Strahl.
Zudem bietet der integrierte GROHE SafeStop mehr Sicherheit vor Verbrühungen, da Sie die Temperatur auf 38 °C begrenzen können. Enthalten in diesem Set ist ebenfalls die EasyReach Ablage damit Sie alle Pfelgeprodukte immer griffbereit haben.
Weiter ist die Oberfläche aus Edelstahl und ist somit pflegeleicht und kratzfest, damit auch nach Jahren noch eine makellose GROHTHERM 1000 THERMOSTAT-BRAUSESET in Ihrer Dusche haben.


Merkmale des GROHTHERM 1000 COSMOPOLITAN THERMOSTAT-Brausesets:
  • Geeignet für Wandmontage
  • GROHE StarLight Oberfläche
  • GROHE MetalGrip ergonomischer Metallgriff
  • GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
  • GROHE TurboStatKompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
  • Integrierte Mischwasserabsperrung
  • Mengengriff mit GROHE EcoButton (Spartaste mit individuell einstellbarem Sparanschlag)
  • Keramik-Oberteil 1/2", 180°
  • Brauseabgang unten 1/2"
  • Eingebauter Rückflussverhinderer
  • Schmutzfangsiebe
  • Eigensicher gegen Rückfließen
  • S-Anschlüsse
  • GROHE EcoJoy Wasserspar-Technologie
  • Brauseschlauch Silverflex 1.750 mm
  • GROHE Easy Reach
  • Twistfree gegen Verdrehen des Brauseschlauchs
  • Handbrause Euphoria 110 Massage mit drei Strahlarten
  • Brausestange EUPHORIA 900 mm

Anwendungsbereich:

Thermostat-Batterien sind für eine Warmwasserversorgung über Druckspeicher konstruiert und bringen so eingesetzt die beste Temperaturgenauigkeit. Bei ausreichender Leistung (ab 18 kW bzw. 250 kcal/min) sind auch Elektro- bzw. Gasdurchlauferhitzer geeignet.
In Verbindung mit drucklosen Speichern (offene Warmwasserbereiter) können Thermostate nicht verwendet werden.
Alle Thermostate werden im Werk bei einem beidseitigen Fließdruck von 3 bar justiert.
Sollten sich aufgrund von besonderen Installationsbedingungen Temperaturabweichungen ergeben, so ist der Thermostat auf die örtlichen Verhältnisse zu justieren.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account