Hybrid Steckschlauch Push-Lok DN06 grün

Artikelnummer: Z00309919
Herstellernummer: 837PU-4-GRN-RL
Parker
Hybrid Steckschlauch Push-Lok DN06 grün
Inkl. Steuern: 16,52 € VE 1 Meter (1 m) Netto 13,88 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
16,52 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Steckschlauch 837PU mit abriebfester Außenschicht, Hybrid Steckschlauch Push-Lok DN06 grün.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

kg 0,11
ID Zoll 1/4
ID mm 6,3
ID DN 6
AD mm 12,7
BR mm 30
psi min 940
psi max 235
MPa max 1,6
MPa min 6,4
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen