Hybrid Steckschlauch Push-Lok DN10 blau

Artikelnummer: Z00309922
Herstellernummer: 837PU-6-BLU-RL
Parker
Hybrid Steckschlauch Push-Lok DN10 blau
Inkl. Steuern: 18,65 € VE 1 Meter (1 m) Netto 15,67 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
18,65 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Steckschlauch 837PU mit abriebfester Außenschicht, Hybrid Steckschlauch Push-Lok DN10 blau.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

kg 0,15
ID Zoll 3/8
ID mm 9,5
ID DN 10
AD mm 15,9
BR mm 50
psi min 940
psi max 235
MPa max 1,6
MPa min 6,4
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen