Hybrid Steckschlauch Push-Lok DN16 grün

Artikelnummer: Z00309909
Herstellernummer: 837PU-10-GRN-RL
Hybrid Steckschlauch Push-Lok DN16 grün
Inkl. Steuern: 23,84 € VE 1 Meter (1 m) Netto 20,03 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
23,84 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Steckschlauch 837PU mit abriebfester Außenschicht, Hybrid Steckschlauch Push-Lok DN16 grün.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

kg 0,27
ID Zoll 5/8
ID mm 15,9
ID DN 16
AD mm 23,0
BR mm 90
psi min 940
psi max 235
MPa max 1,6
MPa min 6,4
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen