Hybrid Steckschlauch Push-Lok DN20 schwarz

Artikelnummer: Z00309911
Herstellernummer: 837PU-12-BLK-RL
Parker
Hybrid Steckschlauch Push-Lok DN20 schwarz
Inkl. Steuern: 25,63 € VE 1 Meter (1 m) Netto 21,54 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
25,63 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Steckschlauch 837PU mit abriebfester Außenschicht, Hybrid Steckschlauch Push-Lok DN20 schwarz.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

kg 0,33
ID Zoll 3/4
ID mm 19,1
ID DN 20
AD mm 26,2
BR mm 110
psi min 940
psi max 235
MPa max 1,6
MPa min 6,4
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen