Hybrid Steckschlauch Push-Lok DN20 blau

Artikelnummer: Z00309912
Herstellernummer: 837PU-12-BLU-RL
Hybrid Steckschlauch Push-Lok DN20 blau
Inkl. Steuern: 28,19 € VE 1 Meter (1 m) Netto 23,69 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
28,19 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Steckschlauch 837PU mit abriebfester Außenschicht, Hybrid Steckschlauch Push-Lok DN20 blau.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

psi max 235
ID Zoll 3/4
kg 0,33
psi min 940
BR mm 110
ID mm 19,1
ID DN 20
MPa min 6,4
AD mm 26,2
MPa max 1,6
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen