Hybrid Steckschlauch Push-Lok DN25 grün

Artikelnummer: Z00313038
Herstellernummer: 837PU-16-GRN-RL
Hybrid Steckschlauch Push-Lok DN25 grün
Inkl. Steuern: 55,12 € VE 1 Meter (1 m) Netto 46,32 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
55,12 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Parker 837PU-PLUS Hybrid Push-Lok Hydraulikschlauc Hybrid Steckschlauch Push-Lok DN25 grün.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

kg 0,52
ID Zoll 1
ID mm 25,4
ID DN 25
AD mm 32,5
BR mm 180
psi min 940
psi max 235
MPa max 1,6
MPa min 6,4
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen