PARKER Steckschlauch DN10 rot

Artikelnummer: Z00313028
Herstellernummer: 831-6-RED-RL
PARKER Steckschlauch DN10 rot
Inkl. Steuern: 14,33 € VE 1 Meter (1 m) Netto 12,04 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
14,33 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 15 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Parker 831 Push-Lok Hydraulikschlauch Vielzweck No-Skive Niederdruckschlauch

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

kg 0,16
ID Zoll 3/8
ID mm 9,5
ID DN 10
AD mm 15,9
BR mm 75
psi min 1200
psi max 300
MPa max 2,0
MPa min 8,3
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen