PARKER Steckschlauch DN12 rot

Artikelnummer: Z00313032
Herstellernummer: 831-8-RED-RL
Parker
PARKER Steckschlauch DN12 rot
Inkl. Steuern: 29,71 € VE 1 Meter (1 m) Netto 24,97 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
29,71 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Parker 831 Push-Lok Hydraulikschlauch Vielzweck No-Skive Niederdruckschlauch

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

kg 0,27
ID Zoll 1/2
ID mm 12,7
ID DN 12
AD mm 19,8
BR mm 130
psi min 1200
psi max 300
MPa max 2,0
MPa min 8,3
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen