PARKER Steckschlauch DN16 grün

Artikelnummer: Z00313015
Herstellernummer: 831-10-GRN-RL
Parker
PARKER Steckschlauch DN16 grün
Inkl. Steuern: 21,62 € VE 1 Meter (1 m) Netto 18,17 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
21,62 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 20 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Parker 831 Push-Lok Hydraulikschlauch Vielzweck No-Skive Niederdruckschlauch

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

kg 0,28
ID Zoll 5/8
ID mm 15,9
ID DN 16
AD mm 23,0
BR mm 150
psi min 1200
psi max 300
MPa max 2,0
MPa min 8,3
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen