PARKER Steckschlauch DN20 blau

Artikelnummer: Z00313018
Herstellernummer: 831-12-BLU-RL
PARKER Steckschlauch DN20 blau
Inkl. Steuern: 23,80 € VE 1 Meter (1 m) Netto 20,00 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
23,80 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Parker 831 Push-Lok Hydraulikschlauch Vielzweck No-Skive Niederdruckschlauch

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

kg 0,36
ID Zoll 3/4
ID mm 19,1
ID DN 20
AD mm 26,2
BR mm 180
psi min 1200
psi max 300
MPa max 2,0
MPa min 8,3
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen