PARKER Steckschlauch feuerfest DN6

Artikelnummer: Z00313045
Herstellernummer: 821FR-4-BLU-RL
Parker
PARKER Steckschlauch feuerfest DN6
Inkl. Steuern: 13,17 € VE 1 Meter (1 m) Netto 11,07 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
13,17 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 15 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Parker 821FR Push-Lok Hydraulikschlauch Flammwidri No-Skive Niederdruckschlauch

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

kg 0,12
ID Zoll 1/4
ID mm 6,3
ID DN 6
AD mm 12,7
BR mm 65
psi min 350
psi max 350
MPa max 2,4
MPa min 09,7
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen