Steckschlauch Push-Lok DN 20 blau

Artikelnummer: Z00309888
Herstellernummer: 837BM-12-BLU-RL
Steckschlauch Push-Lok DN 20 blau
Inkl. Steuern: 26,74 € VE 1 Meter (1 m) Netto 22,47 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
26,74 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Steckschlauch 837BM für die Automobilindustrie Steckschlauch Push-Lok DN 20 blau.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

kg 0,36
ID Zoll 3/4
ID mm 19,1
ID DN 20
AD mm 26,2
BR mm 180
psi min 940
psi max 235
MPa max 1,6
MPa min 6,4
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen