Steckschlauch Push-Lok DN 20 schwarz

Artikelnummer: Z00309887
Herstellernummer: 837BM-12-BLK-RL
Steckschlauch Push-Lok DN 20 schwarz
Inkl. Steuern: 24,30 € VE 1 Meter (1 m) Netto 20,42 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
24,30 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Steckschlauch 837BM für die Automobilindustrie Steckschlauch Push-Lok DN 20 schwarz.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

kg 0,36
ID Zoll 3/4
ID mm 19,1
ID DN 20
AD mm 26,2
BR mm 180
psi min 940
psi max 235
MPa max 1,6
MPa min 6,4
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen