Steckschlauch Push-Lok DN10 schwarz

Artikelnummer: Z00309896
Herstellernummer: 837BM-6-BLK-RL
Parker
Steckschlauch Push-Lok DN10 schwarz
Inkl. Steuern: 15,35 € VE 1 Meter (1 m) Netto 12,90 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
15,35 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 20 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Steckschlauch 837BM für die Automobilindustrie Steckschlauch Push-Lok DN10 schwarz.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

kg 0,16
ID Zoll 3/8
ID mm 9,5
ID DN 10
AD mm 15,9
BR mm 75
psi min 940
psi max 235
MPa max 1,6
MPa min 6,4
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen