Steckschlauch Push-Lok DN12 blau

Artikelnummer: Z00309902
Herstellernummer: 837BM-8-BLU-RL
Steckschlauch Push-Lok DN12 blau
Inkl. Steuern: 19,52 € VE 1 Meter (1 m) Netto 16,40 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
19,52 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 20 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Steckschlauch 837BM für die Automobilindustrie Steckschlauch Push-Lok DN12 blau.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

kg 0,27
ID Zoll 1/2
ID mm 12,7
ID DN 12
AD mm 19,8
BR mm 130
psi min 940
psi max 235
MPa max 1,6
MPa min 6,4
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen