Steckschlauch Push-Lok Hose DN06 rot

Artikelnummer: Z00309855
Herstellernummer: 801-4-RED-RL
Parker
Steckschlauch Push-Lok Hose DN06 rot
Inkl. Steuern: 12,03 € VE 1 Meter (1 m) Netto 10,11 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
12,03 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 15 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Steckschlauch 801 für Niederdruckanwendungen Steckschlauch Push-Lok Hose DN06 rot.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

kg 0,13
ID Zoll 1/4
ID mm 6,3
ID DN 6
AD mm 12,7
BR mm 95
psi min 1400
psi max 350
MPa max 2,4
MPa min 9,7
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen