Steckschlauch Push-Lok Hose DN12 grau

Artikelnummer: Z00309863
Herstellernummer: 801-8-GRA-RL
Parker
Steckschlauch Push-Lok Hose DN12 grau
Inkl. Steuern: 14,90 € VE 1 Meter (1 m) Netto 12,52 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
14,90 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Steckschlauch 801 für Niederdruckanwendungen Steckschlauch Push-Lok Hose DN12 grau.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

kg 0,27
ID Zoll 1/2
ID mm 12,7
ID DN 12
AD mm 19,8
BR mm 95
psi min 1200
psi max 300
MPa max 2,1
MPa min 8,4
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen