Steckschlauch Push-Lok Hose DN16 schwarz

Artikelnummer: Z00309837
Herstellernummer: 801-10-BLK-RL
Parker
Steckschlauch Push-Lok Hose DN16 schwarz
Inkl. Steuern: 18,10 € VE 1 Meter (1 m) Netto 15,21 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
18,10 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Steckschlauch 801 für Niederdruckanwendungen Steckschlauch Push-Lok Hose DN16 schwarz.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

kg 0,28
ID Zoll 5/8
ID mm 15,9
ID DN 16
AD mm 23,0
BR mm 051
psi min 1200
psi max 300
MPa max 2,1
MPa min 8,4
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen